Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Andaime móvel desdobrável Pro

Andaime móvel desdobrável Pro

Art. 0962931706

EAN 4053479479712

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Andaime móvel desdobrável Pro

Art. 0962931706
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
Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 1.0 m.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Comprimento do andaime

2,06 m

Largura do andaime

1,15 m

Altura máx. do andaime

1,7 m

Comprimento da plataforma

1,50 m

Largura da plataforma

0,5 m

Altura máx. da plataforma

1 m

Capacidade de carga

150 kg

Número máx. de pessoas

1

Altura máx. do suporte

1 m

Altura máx. de trabalho

3 m

Peso

28,5 kg

Dimensão do transporte

1,7 x 0,83 x 0,4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Andaime móvel desdobrável Basic

SCFLD-FLP/ROLL-ECONOMY-70

Descrição: Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 0.7 m.
Quantidade: 1 x
1 x
Dispositivo contra inclinação Pro

TLTSAFEDEV-PRO-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

Descrição: For retrofitting the folding mobile scaffolding ECONOMY 75 (previously basic scaffolding) for stand heights up to 1.0 metres
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de calhas

SET-F.RL

For fitting to folding roller scaffolds for stand heights of up to 1.55 m (only in conjunction with telescopic support set)
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
Peças de substituição para este produto:
Fastening set for cross beams

SP-FASTENING-SET-F.TRAV

x 1 Un.
Plastic cap

SP-PLA-CAP

x 1 Un.
Etiquetas de pictogramas autocolantes p/ escadote

LBL-(F.SCFLD-0962931706)-PVC

x 1 Un.
Barra transversal com andaime móvel rebatível

SP-CROSSBRACE-W.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Barra transversal sem andaime móvel rebatível

SP-CROSSBRACE-WO.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Rodízio com travão para andaime móvel rebatível

SP-CASTOR-W.BRAKE-(F.SCFLD-0962931706)

x 1 Un.
Plataforma para andaime móvel rebatível

SP-PLATFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Painel traseiro c/dobradiças p/ andaime móvel reb.

SP-REARWALL-W.HNGE-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Barras de parede para andaime móvel rebatível

SP-WALLBARS-L-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Barras de parede para andaime móvel rebatível

SP-WALLBARS-R-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Dispositivo contra inclinação Pro

TLTSAFEDEV-PRO-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

For retrofitting the folding mobile scaffolding ECONOMY 75 (previously basic scaffolding) for stand heights up to 1.0 metres