Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Andaime móvel desdobrável Basic

Andaime móvel desdobrável Basic

Art. 0962931705

EAN 4053479479705

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Andaime móvel desdobrável Basic

Art. 0962931705
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
Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 0.7 m.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Comprimento do andaime

1,7 m

Largura do andaime

0,84 m

Altura máx. do andaime

1,7 m

Comprimento da plataforma

1,50 m

Largura da plataforma

0,5 m

Altura máx. da plataforma

0,7 m

Capacidade de carga

150 kg

Número máx. de pessoas

1

Altura máx. do suporte

0,7 m

Altura máx. de trabalho

2,7 m

Peso

20,5 kg

Dimensão do transporte

1,7 x 0,83 x 0,28 m

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Dispositivo contra inclinação Pro

TLTSAFEDEV-PRO-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

For retrofitting the folding mobile scaffolding ECONOMY 75 (previously basic scaffolding) for stand heights up to 1.0 metres
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
Peças de substituição para este produto:
Etiquetas de pictogramas autocolantes p/ escadote

LBL-(F.SCFLD-0962931705)-PVC

x 1 Un.
Barra transversal com andaime móvel rebatível

SP-CROSSBRACE-W.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Barra transversal sem andaime móvel rebatível

SP-CROSSBRACE-WO.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Rodízio com travão para andaime móvel rebatível

SP-CASTOR-(F.SCFLD-0962931705/710/720)

x 1 Un.
Plataforma para andaime móvel rebatível

SP-PLATFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Painel traseiro c/dobradiças p/ andaime móvel reb.

SP-REARWALL-W.HNGE-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Barras de parede para andaime móvel rebatível

SP-WALLBARS-L-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Barras de parede para andaime móvel rebatível

SP-WALLBARS-R-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 Un.
Fastening set for cross beams

SP-FASTENING-SET-F.TRAV

x 1 Un.
Plastic cap

SP-PLA-CAP