Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ancrage enfichable Pour serre-câbles

Cheville enfichable pour serre-câble

Art. N° 0971100985
EAN 4056807893068
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
Percer, insérer et c'est terminé
  • Une installation rapide et facile permet d'économiser du temps et de l'argent

  • Convient pour le béton, la brique calcaire pleine, le béton léger, le clinker plein et la pierre naturelle

  • Valeurs de traction élevées (jusqu'à 40 kg)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la pose de câbles, faisceaux de câbles et tuyaux d'installations électriques en conjonction avec des serre-câbles.

Convient pour collier attache-câble

max. 8,5 mm

Diamètre de perçage

6 mm

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 40 °C

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Hauteur de tête

5,5 mm

Largeur de tête

12,5 mm

Longueur

27 mm