Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox HCR con filettatura M6

Ancorante rapido a battere W-NA standard HCR
ANCORANTE W-NA HCR-5-6X49MM

Cod. art. 0905382005

EAN 4053479287683

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox HCR con filettatura M6

Cod. art. 0905382005

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Montaggio estremamente facile: Posizione, martello, fatto! Ideale per il montaggio di parti che devono essere poi smontate. Per calcestruzzo, con filettatura di collegamento M6, rondella e dado, acciaio ad alta resistenza alla corrosione HCR
  • Installazione facile e veloce

  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm

  • Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici

  • Montaggio passante

  • Distanze dal bordo e interassi ridotti

  • Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
Prova di prestazioni
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Indicazione

Non è possibile ordinare S-24!


Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con approvazione in calcestruzzo fessurato (zona di trazione) e calcestruzzo non fessurato (zona di compressione)


  • Ad es. rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, tubazioni, cavidotti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli di legno, assi di legno, travi squadrate, ecc.

  • Per l'impiego con calcestruzzo armato o non armato di peso normale con classe di resistenza del calcestruzzo min. C12/15 e max. C50/60 in conformità alla norma EN 206-1:2000-12


Può essere utilizzato in aree in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o parti che vengono immerse in acqua di mare o in zone costiere)

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

49 mm

Altezza di fissaggio min/max (t fix)

5-10 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

30 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red)

25 mm

Profondità foratura (h 0)

40 mm

Profondità foro ridotta (h 0, rosso)

35 mm

Spessore componente minimo (h min)

80 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

7 mm

Materiale

Acciaio ad alta resistenza alla corrosione, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Superficie

Grezzo

Dati sulle prestazioni
Diametro tassello [mm] 6 (hef [mm] = 30)
Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo
(per tutte le direzioni di carico) per c ≥ 100 mm e s ≥ 200 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 1,93)
Fadm [kN] ≥ C20/25 e ≤ C50/601) 2,83)
Ancoraggi in calcestruzzo in un sistema non strutturale con fissaggio multiplo
(per tutte le direzioni di carico) per c ≥ 50 mm e s ≥ 100 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 1,0
Fadm [kN] ≥ C20/25 e ≤ C50/601) 1,2
Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco
(Rapporto tecnico TR 020)
per interassi e distanze dai bordi, vedere la Valutazione tecnica europea ETA-11/0039
R30; Fadm [kN]2) 0,9
R60; Fadm [kN]2) 0,9
R90; Fadm [kN]2) 0,9
R120; Fadm [kN]2) 0,7
Momento flettente massimo Madm [Nm] 5,3
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Appendice C e informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influsso della distanza dal bordo e dei gruppi di tasselli.
2) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza in caso di esposizione al fuoco di γM,fi = 1,0, come consigliato nella certificazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,0.
3) Numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio pari a Fadm ≤ 1,4 kN o
numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio Fadm ≤ 2,1 kN. I carichi ammissibili possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la forza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e resistenza.
Valori caratteristici
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80
Profondità di ancoraggio effettiva hef [mm] 30
Diametro nominale ∅ d0 [mm] 6
Diametro della punta di foratura dcut ≤ [mm] 6,4
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 40
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7
Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante Tinst ≤ [Nm] 4
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Per la pulizia di fori di diametro ridotto