Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ancorante a vite WG-Fix, testa goccia sego

Ancorante a vite WG-FIX, testa goccia sego
VITE WG-FIX TGS AW20 ZNB 6,3X45

Cod. art. 0189306345

EAN 4050641251725

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ancorante a vite WG-Fix, testa goccia sego

Cod. art. 0189306345

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante a vite universale con testa goccia sego per un fissaggio secondario rapido e semplice su pietra e cartongesso
  • Montaggio facile e veloce

  • Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione

  • Variante con testa goccia di sego per una svasatura facile e pulita

  • Il filetto HiLo fornisce una maggiore resistenza meccanica

  • L'elevato passo del filetto consente il rapido inserimento della vite
Indicazione

Per carichi elevati si raccomanda l’avvitamento a bassa velocità e ridotta coppia di serraggio. Interrompere l'avvitamento una volta che la vite è saldamente inserita. Fissaggio rapido e semplice senza preforo.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatto per l'uso in mattoni di argilla, mattoni pieni in arenaria calcarea e cartongesso

  • Per il fissaggio di guide per tende, battiscopa, cornici, accessori per bagno e cucina ecc.

Tipo testa

Testa piana svasata

Azionamento interno

AW20

Diametro tassello

6,3 mm

Lunghezza tassello (l)

45 mm

Altezza di fissaggio max (d a)

16 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro foro nominale (d 0)

4 mm

Profondità foratura (h 1)

35 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

6,5 mm

Dati sulle prestazioni
Diametro dell'ancorante [mm] 6,3
Carico di lavoro consigliato Mattone in argilla, Mz Frec. [kN] 0,23
Mattone pieno in arenaria calcarea, KSV 0,43
Cartongesso d ≥ = 9,5 mm 0,01
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D4-L75MM

Fora praticamente qualsiasi materiale
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Per la pulizia di fori di diametro ridotto