Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ancorante a vite WG-Fix, testa cilindrica bombata

Vite per fissaggio nel cartongesso WG-FIX, t.c.b.
VITE WG-FIX TC AW20 ZN.B 6.3X30MM

Cod. art. 018936330

EAN 4045989811298

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ancorante a vite WG-Fix, testa cilindrica bombata

Cod. art. 018936330

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante a vite universale con testa bombata per un fissaggio rapido e semplice su pietra e cartongesso
  • Fissaggio facile e veloce

  • Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione

  • Versione con testa cilindrica bombata per il contatto su un'area più ampia

  • Con filettatura HiLo per coppie di serraggio particolarmente elevate

  • L'elevato passo della filettatura consente il rapido inserimento della vite
Indicazione

Per carichi elevati si raccomanda l'avvitamento a bassa velocità e un limitatore di coppia. Interrompere l'avvitamento dopo che la vite è alloggiata correttamente. Inserire la vite nel cartongesso senza preforatura.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatto per l'uso in mattoni di argilla, mattoni pieni in arenaria calcarea e cartongesso

  • Per il fissaggio di guide per tende, battiscopa, cornici, accessori per bagno e cucina ecc.

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Azionamento interno

AW20

Diametro tassello

6,3 mm

Lunghezza tassello (l)

30 mm

Altezza di fissaggio max (d a)

2,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro foro nominale (d 0)

4 mm

Profondità foratura (h 1)

35 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

6,5 mm

Dati sulle prestazioni
Diametro dell'ancorante [mm] 6,3
Carico di lavoro consigliato Mattone in argilla, Mz Frec. [kN] 0,23
Mattone pieno in arenaria calcarea, KSV 0,43
Cartongesso d ≥ = 9,5 mm 0,01
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D4-L75MM

Fora praticamente qualsiasi materiale