Ancorante a vite W-SA, tipo P
Ancorante a vite, W-SA, tipo P, testa cil. bombata
ANCORET-A-VITE-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30
Cod. art. 0901150030
EAN 4024835841283
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per il montaggio di piccoli fermacavi grazie al design compatto
- Installazione facile e veloce grazie al diametro ridotto del foro (4 mm)
- Diametro ridotto della testa (7,9 mm) per un'installazione discreta
- Alta stabilità e lunga durata grazie all'uso di acciaio di alta qualità
- Installazione ottimale anche in spazi ristretti grazie all'interasse critico e alla distanza dal bordo ridotti
- Installazione e rimozione rapide e semplici avvitando o svitando l'ancorante a vite
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per il montaggio di piccoli fermacavi o dispositivi di fissaggio con un piccolo foro passante, per i quali non è necessaria l'omologazione
Diametro tassello | 5 mm |
Lunghezza tassello (l) (l) | 30 mm |
Profondità di posa (h nom) | 30 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 4,0 mm |
Distanza interasse in calcestruzzo (s) | 50 mm |
Distanza bordo su cemento (c) | 50 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 90 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 5,5 mm |
Azionamento interno | TX20 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |