Ancoraggio per ponteggi GA
Ancoraggio per ponteggi GA
Cod. art. 0201516
EAN 4024835189347
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile universalmente con viti per facciate con diametro fino a 6,5 mm
- Utilizzabile anche insieme a viti autoforanti (ad esempio viti Zebra piasta)
- Minore necessità di spazio, in modo che l'utente possa risolvere tutti i comuni problemi di ancoraggio con due sole parti aggiuntive.
- Installazione e rimozione semplici
- Riutilizzabile, poiché l'ancorante per ponteggi GA non necessita di filettatura nella sottostruttura.
Caratteristiche tecniche(X)
Installazione
- Scegliere innanzitutto le viti di fissaggio ottimali per l'applicazione e la sotto-struttura.
Tenere presente l'altezza di 17 mm dell'ancorante per ponteggi GA.
- Arretrare di circa 20-25 mm la rondella di tenuta dalla testa della vite.
- Montare la vite e serrare solo quanto basta affinché la rondella di tenuta vada in battuta.
- Ora spingere l'ancorante tra la testa della vite e la rondella di tenuta e serrare la vite fino alla coppia di serraggio consentita (in conformità all'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia Z-14.1-4).
- Infine, dopo aver avvitato il golfare sulla filettatura dell'ancorante, è possibile ancorare il ponteggio al golfare.
Rimozione
- Svitare il golfare dall'ancorante per ponteggi. Se si riscontrano difficoltà nel svitare il golfare, è possibile trattenere l'ancorante sulla testa esagonale con una chiave da 17 mm finché il golfare non si allenta.
- Svitare leggermente la vite di fissaggio e rimuovere l'ancorante per ponteggi.
- Adesso è possibile rimuovere o serrare nuovamente la vite a seconda della necessità.
- Qualora fosse necessario ancorare nuovamente il ponteggio in un secondo momento, è possibile lasciare l'ancorante montato.
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M16 |
Lunghezza (l1) | 17 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 10 mm |
Altezza dado (m1) | 7 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch17 |
Larghezza fresata (n1) | 6,8 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.