Ancoragem universal AW
Ancoragem universal AW
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 89 mm |
Comprimento da placa (a1) | 55 mm |
Largura da placa (b1) | 55 mm |
Tamanho da fenda | AW25 |
Tamanho da placa | 55 x 55 mm |
BIT 1/4. 25MM FENDA AW25
BUCHA PLASTICA W-RD 8 C/GOLA 8X80
ZEBRASe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!