Anclaje para placas de yeso laminado W-GS tipo K (4507010101) con punto de centrado reforzado.
Taco para paredes prefabricadas W-GS
TACO W-GS PLA 14,5X33
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Plástico de alta calidad
- Fijación mediante interbloqueo mecánico
- Montaje rápido sin necesidad de útiles de colocación o taladrado previo, solo con atornillador a batería y una broca apta para el tornillo en cuestión
- El diseño permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y TX, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal
- La tecnología antigiro se activa apretando un tornillo. Cuando se desenrosca el tornillo, el taco para placa de yeso no gira en sentido inverso, sino que permanece en la base de anclaje
- Espacio mínimo necesario detrás del panel (solo 15 mm)
- El componente se puede fijar con tornillos para madera o tornillos para aglomerado
- El taco para placa de yeso y el tornillo pueden insertar con la misma broca
- La punta de centrado permite un fácil posicionamiento y taladrado en el panel
- Para la instalación, recomendamos utilizar el tornillo ASSY®-D
- Para fijar el componente, utilice el tornillo para tacos ASSY®-D ∅de 4,5 mm- o un tornillo para madera/aglomerado sin punta de broca, contrarrosca o rosca de anillo
- Utilizar en zonas húmedas con un tornillo de acero inoxidable
- El tipo K de plástico reforzado con fibra de vidrio es apto para paredes prefabricadas estándar
Hojas de datos(X)
- Para la fijación de elementos ligeros en pared prefabricada, ideal en combinación con el tornillo ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro
- Se puede utilizar con cualquier broca de 1/4 pulgadas
Longitud del anclaje (l) (l) | 33 mm |
Material | Plástico |
Diámetro requerido del tornillo para aglomerado | 4,5 - 5 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) | 6,5 mm |
Grosor mínimo del componente (d) | 9,5 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado (da) | Depende de la longitud del tornillo |
Resistencia a temperatura mínima | -40 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Holgura de bordes (a r) | 50 mm |
Distancia de centro a centro (a) | 100 mm |
Diámetro de anclaje [mm] | Tipo K | ||
Datos de rendimiento | |||
Carga de tracción recomendada | Placa de yeso d ≥ = 12,5 mm | FREC.[kN] | 0,1 |
Placa de yeso d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
Planchas aglomeradas de yeso | - | ||
Carga transversal recomendada | Placa de yeso d ≥ = 12,5 mm | FREC.[kN] | 0,12 |
Placa de yeso d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
Planchas aglomeradas de yeso | - |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!