Anclaje líquido WIT-FIX
Anclaje líquido WIT-FIX
RESINA-ANCLAJE-WIT-FIX-25ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil y rápido de aplicar
- Curado rápido; espera mínima antes de la instalación (3-5 minutos a temperatura ambiente)
- WIT-FIX también puede usarse como masilla para reparaciones para cualquier material de madera
- Los tornillos pueden atornillarse directamente en la masilla una vez que esta se haya curado
- WIT-FIX puede cubrirse con pintura y lijarse
- También es adecuado para materiales difíciles y descompuestos (trabajos de reforma y edificios antiguos)
- Conexión sin presión de expansión
- WIT-FIX es un sistema de inyección de poliuretano de dos partes
- Temperatura mínima del cartucho durante el uso +10 °C; óptima +20 °C
- Temperatura ambiente después del curado: De -10°C a +40°C
- Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): Almacenar en un lugar oscuro, fresco y seco, a una temperatura entre +10 °C y 30 °C.
- Vida útil mínima si se almacena correctamente: 12 meses
- Tiempo de curado a temperatura ambiente: 3-5 minutos
- Incluye: Cartucho WIT-FIX 25 ml incl. 2 x mezcladores positivos, 2 x extensiones y 2 x tamices 10 x 45
- WIT-FIX puede utilizarse en las siguientes bases de anclaje: Hormigón, mampostería de ladrillos sólidos y perforados, hormigón celular, materiales de panel (placas de yeso, planchas aglomeradas de yeso)
- Para la fijación de componentes ligeros, la reparación y el relleno de perforaciones dañadas o excesivamente grandes o como masilla para reparaciones de cualquier material de madera
- El ligero efecto de expansión garantiza una compresión óptima en la superficie de aplicación; también es adecuado para el uso en materiales huecos y perforados en combinación con un tamiz
- Adecuado para fijar toalleros, barras de cortinas, estanterías ligeras, cuadros, espejos y lámparas; masilla para reparaciones de todos los materiales de madera
- Se debe utilizar un tamiz para los anclajes en materiales de paneles y ladrillos perforados
Contenido | 25 ml |
Temperatura de procesamiento óptima para cartucho | 20 °C |
Temperatura de procesamiento mínima | 10 °C |
Tiempo de curado mínimo/máximo/condiciones | 3-5 min / a temperatura ambiente |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Base química | Poliuretano de dos componentes |
Valores característicos/dimensiones del anclaje | |||||
Ladrillo sólido | Diámetro de la broca [mm] | Profundidad del agujero de perforación [mm] | Profundidad de anclaje efectiva | Diámetro del tornillo [mm] | |
Ladrillo perforado (sólo con tamiz) | Tipo tamiz | Diámetro de la broca [mm] | Profundidad del taladro [mm] | Profundidad de anclaje efectiva | Diámetro del tornillo [mm] |
WIT-FIX anclaje líquido | N.º de art. 0903 470 001 PU [pzs.] = 12 | Cartucho WIT-FIX de 25 ml (incluye 2 boquillas mezcladoras, 2 extensiones y 2 manguitos perforados 10 x 451) | |||
Mezclador positivo | N.º de art. 0903 470 000 PU [pzs.] = 25 | ||||
6 | 50 | 45 | 2-4 | ||
8 | 50 | 45 | 2-5 | ||
10 | 50 | 45 | 2-6 | ||
Tamiz 10 x 451) | 10 | 50 | 45 | 2-6 | |
N.º de art. 0903 44 121 | 12 | 55 | 50 | 2-6 | |
1) El tamiz 10 x 45 está incluido en WIT-FIX, n.º de art. 0903 470 001 |
CANULA MEZCLADORA PARA WIT-FIX
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.