Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Anclaje de tornillo WG-FIX, cabeza alomada

Anclaje de tornillo WG-FIX, cabeza alomada
SCRDWL-CORTHR-AW20-(ZN)-6,3X30MM

Nº de art. 018936330
EAN 4045989811298
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
Anclaje de tornillo universal con cabeza alomada para una fijación rápida y sencilla en piedra maciza y placa de yeso
  • Montaje rápido y sencillo

  • Impronta AW para una mayor vida útil de la punta, una transmisión de potencia mejorada y ninguna fuerza de expulsión

  • Versión de cabeza alomada para establecer contacto con una superficie mayor

  • Rosca HiLo para ofrecer un par de apriete alto

  • El paso de rosca alto permite una inserción rápida del tornillo
Aviso

Se atornilla con una carga adicional alta, una baja velocidad de rotación y un limitador de par. Deje de atornillar una vez que el tornillo esté firmemente asentado. Inserte el tornillo en pladur sin necesidad de pretaladrar.

Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Adecuado para usar en ladrillo de arcilla, ladrillo silicocalcáreo macizo y pladur

  • Para fijar barras de cortina, rodapiés, marcos de fotos, accesorios de baño y cocina, etc.

Tipo de cabeza

Cabeza alomada

Accionamiento interno

AW20

Diámetro de anclaje

6,3 mm

Longitud del anclaje (l)

30 mm

Altura máxima del accesorio (d a)

2,5 mm

Material

Acero

Superficie

Cincado

Diámetro nominal de broca (d 0)

4 mm

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

6,5 mm

Diámetro de anclaje [mm]6,3
Datos de rendimiento
Carga de trabajo recomendadaLadrillo de arcilla, MzFrec. [kN]0,23
Ladrillo silicocalcáreo macizo, KSV0,43
Placa de yeso d ≥ = 9,5 mm0,01
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Broca MFD-S multiusos con vástago cilíndrico

BROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-4X75

ZEBRA
Perfora prácticamente cualquier material