Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Anclaje de impacto W-SD WSS 1/L

Anclaje de impacto W-SD WSS 1/L
-DBL-(W-SDW-WSS1L1)-(A2K)-M6X40

Nº de art. 0905700500
EAN 4046778852515
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
Noise insulating quick-assembly system for mounting punched tape, eyelets or hook wire, nonius hangers etc., for concrete
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro de anclaje

6 mm

Longitud del anclaje (l) (l)

61 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm

Distancia de centro a centro (a)

200 mm

Holgura de bordes (a r)

100 mm

Grosor mínimo del componente (d)

100 mm

Profundidad de taladro (t)

42 mm

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
broca con tope

AY-DRILL-DWL-(W-SD)-FLG-(W-SDS2)

x 1 Cant.
Útil de colocación

-ZB-WERKZEUG-DBL-(SW6)

Para taco de encastre W-SD