Anchor point NBR
Anchor point NBR
Cod. art. 4952600146
EAN 4056807471730
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | I, B |
Tipo filettatura x diametro nominale | M8 |
Diametro tampone (d1) | 30 mm |
Altezza deflettore (h1) | 30 mm |
Lunghezza filettatura (l1) | 7,2 mm |
Materiale del tampone | Gomma |
Materiale della filettatura | Acciaio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |