Anchor point NBR
Anchor point NBR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Průměr nárazníku | 30 mm |
Výška dorazu | 30 mm |
Délka závitu | 7,2 mm |
Materiál nárazníku | Pryž |
Materiál závitu šroubu | Ocel |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 38 g |