Anbausensor für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß
Steuerung Touch für einstellbares Weißlicht
SCHALT-EL-ANBAUST-TOUCH-(F.EW-LEUCHT)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Touch-Farb-- und Dimmsteuerung zum Aufschrauben, mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten über Touch-Kontakt
- Dimmen in 3 Stufen über Touch-Kontakt
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur über Touch-Kontakt
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Leuchten mit einstellbarem weiß (ew).
Montageart | Zum Anschrauben |
Eingangsspannung | 12 V/DC |
Anzahl Sensoren | 1 STK |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsleistung | 30 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 1000 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 32 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 7,3 mm |
Frequenz | 150 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Anbausteuerung 12V inkl. Anschlussleitung 2 m primärseitig und Anschlussleitung 1 m sekundärseitig |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!