Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anbauleuchte ABL-12-1

LED-Anbauleuchte ABL-12-1
ANBLEUCHT-LED-(ABL-12-1)-EDSTF

Art.-Nr. 0976502155

EAN 4053479569949

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anbauleuchte ABL-12-1

Art.-Nr. 0976502155
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
Schwenkbare LED-Leuchte 12 V mit Bewegungsmelder
  • Sichere Nachtbeleuchtung

  • Einstellbare Laufzeit

  • Inkl Stecker-Netzteil

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ABL-12-1

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Edelstahlfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Leistung

0,9 W

Anzahl LED

12 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3400 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

83

Länge

200 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

1800 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

3000 h

Lichtstrom

73 lm

Beleuchtungsstärke min.

23 lx

Beleuchtungsstärke max.

220 lx

Energieeffizienzklasse

E

Lieferumfang

1 x Anbauleuchte mit Anschlussleitung 1800 mm, 1 x Steckernetzteil

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen