Anbaugehäuse für UBL-12-6

Anbaugehäuse für UBL-12-6
ZB-ANBAUGEHAEUSE-LEUCHT-UBL-12-6

Art.-Nr. 0976502355

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anbaugehäuse für UBL-12-6

Art.-Nr. 0976502355

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anbaugehäuse für Unterbauleuchte UBL-12-6.

Dieses flache Anbaugehäuse ist aus hochwertigem edelstahlfarbenem Kunststoff gefertigt. Durch Aufstecken auf die Unterbauleuchte UBL-12-6 (Leuchte separat zu bestellen) verdeckt sie das Kabel zur Rückwand und sorgt besonders im Küchenbereich an Regalen und Vitrinen für stilvolle Akzente.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Edelstahlfarben

Länge

190 mm

Breite

64 mm

Höhe

9 mm

Lieferumfang

1 x Anbaugehäuse für UBL-12-6

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen