Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anbaugehäuse für Bewegungsmelder zu LED-Trafo LED-T-12-5

Gehäuse für Bewegungsmelder zu LED-T-12-5
GEHAEU-(F.BWGNGMELD-SCHALT)-EL

Art.-Nr. 0976502467
EAN 4062856568482
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
Anschraubgehäuse für den Bewegungsmelder sofern dieser nicht eingebohrt werden kann
  • Einfache Montage des Bewegungsmelders durch Anschraubgehäuse (kein Einbohren notwendig).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

25 mm

Breite

30 mm

Höhe

27 mm

Außendurchmesser

25 mm

Lieferumfang

1 x Anbaugehäuse

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bewegungsmelder aus Kunststoff für LED-Trafo LED-T-12-5

SCHALT-EL-BEWEGUNGSM-LED-T-12-5