Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Anahtar rozet çifti AL 30

Rozet çifti AL 30

Ürün no. 0688160043

EAN 4024835141826

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Anahtar rozet çifti AL 30

Ürün no. 0688160043
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
Basit montaj ve mümkün olan en iyi tutma
  • Daha kolay erişim ve özellikle metrik vidaları kullanmak için ayrı olarak monte edilen taban rozeti
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Özel yaşam alanları için.

Delikli

PC

Şunun için uygun:

Apartman giriş kapıları, İç kapılar

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Malzeme

Alüminyum-plastik

Yüzey

Anotlanmış

Renk

Gümüş F1

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

38-42 mm

DIN yönü

DIN R/L

Montaj tipi

Sürekli bağlantı

Rozet/ koruyucu şekli

Yuvarlak rozet

Rozet kalınlığı

8 mm

Kamera çapı

7 mm

Delik mesafesi

38 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler