Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ampoule pour véhicule Boîte d'ampoules de rechange assorties

Coffret d'ampoules de secours 12V H1/H7
COFFRET LAMPES DE SECOURS 12V H1/H7

Art. N° 072096171

EAN 4048539531233

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Ampoule pour véhicule Boîte d'ampoules de rechange assorties

Art. N° 072096171
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
15 pièces pour voitures, motos et fourgons

Idéal pour tous les conducteurs de voitures soucieux de la sécurité.


Dans de nombreux pays européens, il est recommandé voire obligatoire de transporter des ampoules de rechange à bord du véhicule. Grâce à ces boîtes d'ampoules de rechange compactes, changer une ampoule directement sur place n'est plus un problème. La sécurité sur la route est assurée. Pour simplifier le changement d'ampoule, des instructions accompagnées de schémas d'application sont fournies sur la base de la boîte (une ampoule adaptée correspond à chaque point d'éclairage). Pour une présentation plus attractive sur le point de vente, le dessus de chaque boîte d'ampoules de rechange comporte une languette de suspension avec un trou aux normes européennes.



  • Boîtes de secours anti-rayures et anti-vibrations

  • Gamme sélectionnée, comprenant les fusibles à broche les plus couramment utilisés

  • Remplacement direct sur site par le conducteur/opérateur

  • Version avec languette de montage et trou aux normes européennes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Nombre de pièces de l'assortiment

15 PCS

Ampoule pour véhicule Boîte d'ampoules de rechange assorties comprenant:
0 x
Lampe halogène

LAMPE HALOGENE H1 12V 55W

Description: Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Quantité: 0 x
0 x
Lampe halogène

LAMPE HALOGENE H7 12V 55W

Description: Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Quantité: 0 x
0 x
Lampe de feu stop et clignotant

LAMPE STOP 1FIL. 12V 21W P21W

Description: Ampoule économique 12 V pour véhicule
Quantité: 0 x
0 x
Lampe de feu stop et clignotant

LAMPE STOP 2FIL. 12V 21/ 5W P21W/5W

Description: Ampoule économique 12 V pour véhicule
Quantité: 0 x
Lampe de feu stop et clignotant
0 x
Lampe de feu stop et clignotant

AMPOULE BICOLORE 12V/21W OS7507LDA

Description: Ampoule économique 12 V pour véhicule
Quantité: 0 x
0 x
Lampe à culot métallique

LAMPE GRAISSEURS 12V 5W R5W

Description: Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Quantité: 0 x
0 x
Ampoule de feu de stationnement pour auto

LAMPE TEMOINS 12V 4W T4W

Description: Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Quantité: 0 x
0 x
Lampe culot verre

LAMPE CULOT VERRE 12V 5W W5W

Description: Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Quantité: 0 x
0 x
Ampoule navette pour auto

LAMP-NAVETTE-C5W-(SV8,5-8)-12V-5W-L35MM

Description: Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Quantité: 0 x
0 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-ROUGE-10A

Quantité: 0 x
0 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-TURQUOISE-15A

Quantité: 0 x
0 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-JAUNE-20A

Quantité: 0 x
0 x
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 10 A

Description: Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
Quantité: 0 x
0 x
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 15 A

Description: Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
Quantité: 0 x
0 x
Fusible à broche MINI Silver

FUSIBLES BROCHES MINI 20 A

Description: Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
Quantité: 0 x