Amperímetro digital con clip AM 600 CA/CC
Amperímetro digital tipo núcleo dividido
PINZA-AMP.DIGITAL-WURTH-600A
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El Würth AM 600, certificado para un uso seguro en entornos CAT lll 600 V, ofrece funciones esenciales para la detección de fallos de funcionamiento y numerosos problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.
Propiedades:
- Apto para la medición de corriente CA/CC, tensión CA/CC, resistencia, continuidad, diodos, frecuencia y capacidad
- Se puede utilizar para tensiones CA/CC de hasta 600 V y corrientes CA/CC de hasta 600 A
- Medición de resistencia hasta 60 MΩ
- Botón mín./máx. para mostrar el valor de medición máximo o mínimo, o la diferencia entre los dos valores
- Alternancia entre el cambio de rango manual y el automático
- Función de almacenamiento de pantalla ("hold")
- Apagado automático tras 15 minutos
- Entradas protegidas por fusible para proteger el dispositivo de medición
- Pantalla LCD con 6000 dígitos
- Cumple la normativa EN 61010-2-032
Uso de equipos de protección personal conforme a las especificaciones de la categoría de medición.
Hojas de datos(X)
Instalaciones eléctricas, construcción de armarios de distribución, E-K híbrido, sistemas eléctricos y electrónicos generales.
Mostrar | 6000 cifras |
Diámetro de la caja | 23 mm |
Rango de medición mínimo/máximo de corriente | 10 mA/CA-600 A/CA |
Rango de medición mín./máx. de corriente 2 | 10 mA/CC-600 A/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de tensión | 1 mV/CA-600 V/CA |
Rango de medición mín./máx. de tensión 2 | 1 mV/CC-600 V/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT III/600 V |
Clase de protección IP | IP 20 |
Longitud x anchura x altura | 210 x 80 x 35 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 3 Uds |