Amortiguador para soportes para matrícula
Amortiguador para soporte para matrícula
-ZB-KSB-DAEMPFER-ROT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido personalizado y adaptación para el fin previsto (tipo de vehículo, combinación de letras de la matrícula)
Evita el ruido de traqueteo y los daños que pueda sufrir el vehículo
Hace las veces de amortiguador situado entre la matrícula y el soporte, y también entre el soporte y la carrocería del vehículo.
Útil de montaje con punto de ruptura predeterminado
Colocación rápida, sencilla y exacta
Hojas de datos(X)
Tirar del amortiguador de NPH de montaje rápido a través del orificio redondo, desde atrás, con un movimiento de giro y hasta que la ranura haga clic y quede colocada en el punto correspondiente. Si se tira más, se rompe el útil de montaje por el punto de ruptura predeterminado. En el soporte para matrícula solo quedan los elementos de amortiguación deseados.
Longitud | 17 mm |
Diámetro de la cabeza | 0,9 mm |
Material | Caucho |
Color | Rojo |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!