Amoladora recta GSL 950-E POWER
Amoladora recta GSL 950-E POWER
AMOLADORA ELECT. RECTA GSL 950-E POWER
MASTER
GSL950-E POWER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alto par a una velocidad óptima y constante
Unidad de engranaje planetario
Fácil cambio de herramienta con parada del husillo
Bloquee el engranaje con tan solo pulsar un botón y cambie la herramienta sin un segundo pasador.
Para uso en zonas de difícil acceso
Collarín de diseño ligero (forma cónica)
Trabajo seguro y cómodo
Tapa de caucho extraíble y empuñadura adicional
Abertura de seguridad
Si la herramienta se bloquea, se interrumpe la alimentación de inmediato
Protección contra rearranque
Para evitar un arranque accidental de la herramienta
Protección contra sobrecarga térmica
Escobillas de carbono con abertura para protección del motor
Larga vida útil
Resistente al polvo gracias a la bobina de campo con revestimiento y la rejilla de protección de bobinado.
Cuadradillo para eje flexible
Se puede utilizar para fijar el bastidor
Hojas de datos(X)
Para trabajos de rectificado
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 950 W |
Potencia de salida | 510 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 2500-8700 U/min(rpm) |
Diámetro del portapinzas | 6 mm |
Diámetro del cuello de fijación | 43 mm |
Peso de la máquina | 2 kg |
Longitud del cable | 4 m |
SP-OPEN-ENDED SPANNER
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.