Amoladora recta GS 700-E
Amoladora recta GS 700-E
FRESADORA-ELECTRICA-GS-700-E
MASTER
GS700-E
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para uso en zonas de difícil acceso
Diseño de collarín ligero
Corte de seguridad
Si la herramienta se bloquea, se interrumpe la alimentación de inmediato
Protección contra rearranque
Para evitar un arranque accidental de la herramienta
Protección contra sobrecarga térmica
Escobillas de carbón de corte para protección del motor
Larga vida útil
Resistente al polvo gracias a la bobina de campo con revestimiento y la rejilla de protección de bobinado
- Sin cuadradillo para eje flexible
- Sin engranaje planetario
Hojas de datos(X)
Para trabajos de fresado y lijado
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 710 W |
Potencia de salida | 430 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 13000-34000 U/min(rpm) |
Diámetro del portapinzas | 6 mm |
Diámetro del cuello de fijación | 43 mm |
Peso de la máquina | 1,7 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.