Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Amo screw set, 206 pieces Sysko

Amo screw set, 206 pieces Sysko

Ürün no. 5964023403

EAN 4061975587244

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Amo screw set, 206 pieces Sysko

Ürün no. 5964023403
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
AMO-Y or AMO-COMBI, the appropriate window frame screw for any base material.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

270 mm

Genişlik

370 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

231 ADET

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

15000,000 g

Amo screw set, 206 pieces Sysko dahil:
50 x
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X242

Açıklama:
242 mm
The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
Miktar: 50 x
50 x
Mesafeli montaj vidası AMO®-Y 7,5 mm

SCR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X222

Açıklama:
Uzunluk: 222 mm
Gazbetona pencere montajı için özel olarak tasarlanmıştır (önceden delmeden vidalanabilir). Ayrıca beton ve kum-kireç tuğlası içindir. Silindir başlı, çelik, özel kaplama, AW 30 kafa tipi
Miktar: 50 x
25 x
Amo-Y 11,5 çelik pul çinko gümüş AW 30

SCR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252

Açıklama:
Uzunluk: 252 mm
For window and door installation, the specialist in aerated concrete
Miktar: 25 x
1 x
1/4 inç bits uç tutucu, manyetik

BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATSL.SUSTALI-1/4 -66MM

Açıklama:
1/4 inç; Bıçak uzunluğu: 40 mm; 66 mm
Tek elle hızlı değiştirme işlevli yenilikçi bits uç adaptörü
Miktar: 1 x
5 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW30-25MM

Açıklama:
AW30; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 5 x
50 x
Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XS

ANC-(W-UR10 XS)-PLA-10X70

Açıklama:
Ankraj uzunluğu (l): 78 mm
For use in solid and perforated blocks as well as concrete in combination with the AMO-Combi screw
Miktar: 50 x
50 x
Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XXL

ANC-(W-UR10 XXL)-PLA-10X200

Açıklama:
Ankraj uzunluğu (l): 208 mm
Fastening specialist for window installation and perforated blocks with small chambers and thin webs. Part of the AMO-Combi system
Miktar: 50 x
ORSY sistem çanta 8.4.1
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.1

SYSCASE-8.4.1. SLV

Açıklama:
500 x 380 x 87 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
4 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.1.-RED

Açıklama:
2.4.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 4 x
1 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 1 x