50
x
Parafuso para montagem de distanciamento AMO®-Combi 7,5/11,5
SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X242
ZEBRA
Descrição:
Comprimento: 242 mm
A solução universal para fixar janelas em betão, alvenaria de tijolo perfurado e compacto e madeira. Para tijolo perfurado em conjunto com W-UR 10 XS/XXL
Quantidade:
50
x
50
x
Parafuso ajuste de distância, Amo-Y, D 7,5 mm
SCR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X222
AMO III
Descrição:
Comprimento: 222 mm
Spacing assembly screw ideal for window and door mounting in aerated concrete, concrete as well as solid and perforated bricks. Optimised thread geometry and special coating
Quantidade:
50
x
25
x
Parafuso ajuste distância, Amo-Y III, D 11,5 mm
SCR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252
AMO III
Descrição:
Comprimento: 252 mm
For window and door installation, the specialist in aerated concrete
Quantidade:
25
x
1
x
Adaptador para bits de 1/4, magnético
ADAPTADOR 1/4. 66MM - SUPERMAGNETICO
Descrição:
Adaptador para bits com função de troca rápida com uma mão
Quantidade:
1
x
5
x
Bit AW® C 6,3 (1/4) com fenda AW patenteada e sistema de identificação por cores
BIT 1/4. 25MM FENDA AW30
Quantidade:
5
x
50
x
Bucha plástica W-UR 10 XS
BUCHA W-UR10 10X70
ZEBRA
Descrição:
Comprimento de fixação (l): 78 mm
Para tijolo perfurado com câmaras pequenas e divisórias estreitas em conjunto com o parafuso AMO Combi.
Quantidade:
50
x
50
x
Bucha plástica para caixilhos, W-UR 10 XXL
ANC-(W-UR10 XXL)-PLA-10X200
ZEBRA
Descrição:
Comprimento de fixação (l): 208 mm
For use in perforated brick with large chambers and solid bars in conjunction with the AMO Combi screw
Quantidade:
50
x
1
x
Sistema de malas 8.4.1
SYSCASE-8.4.1. SLV
Descrição:
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis
Quantidade:
1
x
4
x
Caixa
SYSBOX 2.4.1. VERMELHO
SYSTEMKOFFER
Descrição:
2.4.1
Um compartimento variável para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. As caixas podem ser combinadas individualmente com todas as divisórias.
Quantidade:
4
x
1
x
Elemento separador da caixa
DIVISORIA 2.X.1
SYSTEMKOFFER
Descrição:
Para personalizar a divisão nos módulos do sistema
Quantidade:
1
x