Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Amo screw set, 206 pieces Sysko

Amo screw set, 206 pieces Sysko

Cikksz. 5964023403

EAN 4061975587244

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Amo screw set, 206 pieces Sysko

Cikksz. 5964023403
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
AMO-Y or AMO-COMBI, the appropriate window frame screw for any base material.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

270 mm

Szélesség

370 mm

Darabszám a készletben

231 darab

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

15000,000 g

Tartalmaz: Amo screw set, 206 pieces Sysko:
50 x
AMO®-Combi 7,5/11,5 távtartó csavar

TOKRÖGZ.CSAV-AMO-C-RW30-A2K-7,5/11,5X242

Leírás:
242 mm
Az univerzális megoldás ablakok beszereléséhez betonba, üreges és tömör téglafalazásba, valamint fába
Mennyiség: 50 x
50 x
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm

SCR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X222

Leírás:
Hosszúság: 222 mm
A távtartó csavar ideális ablak- és ajtókeretek gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez. Optimalizált menetkialakítással és speciális bevonattal
Mennyiség: 50 x
25 x
Amo-Y 11,5 acél cinklamella ezüst, AW 30

SCR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252

Leírás:
Hosszúság: 252 mm
For window and door installation, the specialist in aerated concrete
Mennyiség: 25 x
1 x
1/4-os bittartó, mágneses

BITBEFOGÓ-MÁGN-KILÖKŐGOMB-1/4-L66MM

Leírás:
1/4; Pengehossz: 40 mm; 66 mm
Bittartó egykezes gyorscsere funkcióval
Mennyiség: 1 x
5 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30; AW30; 25 mm
Mennyiség: 5 x
50 x
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XS

KERETR-DÜBEL-(W-UR10XS)-MÜA-10X70

Leírás:
Dübelhossz (l): 78 mm
Tömör és üreges téglában, valamint betonban történő használatra az AMO Combi csavarral együtt
Mennyiség: 50 x
50 x
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL

KERETR-DÜBEL-(W-UR10XXL)-MÜA-10X200

Leírás:
Dübelhossz (l): 208 mm
Az ablakszerelés, valamint a kis méretű üregekkel és vékony hálókkal rendelkező üreges téglában történő szerelés specialistája. Az AMO-Combi rendszer része
Mennyiség: 50 x
Rendszerkoffer 8.4.1
1 x
Rendszerkoffer 8.4.1

SYSCASE-8.4.1. SLV

Leírás:
500 x 380 x 87 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
4 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.4.1.-PIROS

Leírás:
2.4.1
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 4 x
1 x
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához

SYSTEMDOBOZ-ELVÁLASZTÓ-M54-SZ110

Leírás: A rendszerdobozok felosztásának testreszabásához
Mennyiség: 1 x