Amo-Y 11,5 çelik pul çinko gümüş AW 30
Amo-Y 11,5 çelik pul çinko gümüş AW 30
Ürün no. 0234640252
EAN 4052703630424
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (l) | 252 mm |
Diş çapı (d) | 11,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Vida başı tipi | Soket kafası |
Kafa çapı (d(h/k)) | 11,3 mm |
Vida iç yolu | RW30 |
Pencere kasasında matkap deliği çapı (dWin) | 10,2 mm |
Diş tipi | Sac vidası dişlisi |
Uç şekli | Uç |
Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) | 247 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!