Amo-Y 11,5 acél cinklamella ezüst, AW 30
Amo-Y 11,5 acél cinklamella ezüst, AW 30
Cikksz. 0234640252
EAN 4052703630424
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (l) | 252 mm |
Menetátmérő (d) | 11,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Fejátmérő (d(h/k)) | 11,3 mm |
Belső meghajtó | RW30 |
Furatátmérő ablakkeretben (dabl) | 10,2 mm |
Menettípus | Dübel csavarmenet |
Hegy alakja | Hegy |
Menethossz (famenet) | 247 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!