Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Amo-Max alet ürün gamı Sysko

Amo-Max alet ürün gamı Sysko

Ürün no. 5964025900

EAN 4046777219876

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Amo-Max alet ürün gamı Sysko

Ürün no. 5964025900
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
With compartments for AMO®-Max system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sistem ölçüleri

8.4.2

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Amo-Max alet ürün gamı Sysko dahil:
1 x
Karbit panç, Amo-Max

SAW-HO-TC-AMOMAX-D41MM

Açıklama:
Çap: 41 mm Delme derinliği: 40 mm
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D8-L260/200MM

Açıklama:
8 mm;260 mm
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 1 x
1 x
Amo-Max yerleştirme mili

STGMNDRL-F.AMOMAX-1-10/14/16

Açıklama:
Matkap deliği çapı için uygun: 10 mm, 14 mm, 16 mm
Impact tool for mounting the Amo®-Max system
Miktar: 1 x
1 x
Amo-Max yerleştirme mili

STGMNDRL-F.AMOMAX-2-8/12/18

Açıklama:
Matkap deliği çapı için uygun: 8 mm, 12 mm, 18 mm
Impact tool for mounting the Amo®-Max system
Miktar: 1 x
1 x
Amo-Max çakma kovanı

IMPSLEV-F.AMOMAX

Açıklama: Impact tool for the installation of the AMO®-Max system
Miktar: 1 x
1 x
Amo-Max punç mandreni

HOSAWMNT-F.AMOMAX-8

Açıklama:
8 mm
For the clean removal of the plaster layer when installing the Amo®-Max system
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
4 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.2.-RED

Açıklama:
2.4.2
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 4 x
ORSY sistem için bölme elemanları
2 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H108-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 2 x