Amarre de paneles
Portapaneles, forma de horquilla
PORTAPANELES
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Un agarre excepcionalmente firme y una larga vida útil
gracias a sus mordazas de sujeción confeccionadas en plástico de gran calidad con revestimiento de caucho vulcanizado.
Sin decoloración
El revestimiento de caucho transparente evita que la mordaza deje marcas en la pieza de trabajo.
Trabajo sin esfuerzo
Mango de goma ergonómico
Flexible
Su forma de horquilla permite introducir las mordazas de sujeción en la pieza que vaya a elevarse desde cualquier lateral o la parte delantera.
No apto para uso con grúas, elevadores o similares
Hojas de datos(X)
Apto para transportar tableros de aglomerado, paneles de madera, chapas metálicas, cristales, muebles y herrajes
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-60 mm |
Peso de carga máximo | 120 kg |
Longitud | 240 mm |
Altura | 170 mm |
Anchura | 150 mm |