Alvéole vide pour système 2.4.1, douille 1/2 pouce TX
Alvéole pour douilles TX 1/2 pour système 2.4.1
ALVEOLE VIDE PR 0965905201 2.4.1.
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec tous les produits du système ORSY
Dimensions uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Dimensions d'outils indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY® BULL, étagères ORSY)
Taille alvéole | 2.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 115 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!