Alvázvédő, speciális
Alvázvédő, speciális
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Keverék nafta, oldószer, hajtógáz |
Alap előkezelése szükséges | A felület legyen tiszta, száraz és rozsdától, zsírtól mentes. |
Űrtartalom | 500 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 406 g |
Szín | Fekete |
Szilárdanyag-tartalom min. | 33 % |
Min./max. hőállóság | -25 eddig: 80 °C |
Végleges száradás körülményei | 20 °C-on, 65% relatív páratartalom mellett |
Min. szórási távolság | 30 cm |
Bőrösödési idő feltételei | 20 °C-on, Ri 0, 65% relatív páratartalom, 100 µm nedves rétegvastagság |
Min. bőrösödési idő | 75 perc |
Száradási idő | 135 perc |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Sűrűség | 0,79 kg/l |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Max. hőállóság | 80 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | -25 °C |
Min. hőállóság | -25 °C |
Átfesthető/fényezhető | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!