Aluwinkel für VWM-EPS
ALUWNKL-VWM-SYS-EPS-80X80-(50X50)
Art.-Nr. 0479743201
EAN 4062856350803
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Montage dadurch, dass die Aluwinkel einfach in die Konsolentaschen eingeschoben werden
- Markierungen an den EPS-Kanteln dienen zur Orientierung für die Verschraubung des Fensterelements
- Besonders bei großen Elementen zu empfehlen
Datenblätter(X)
In die Konsolentaschen einschieben und mit VWM-Kleber verkleben
Länge x Breite x Höhe | 50 x 50 x 50 mm |
Materialstärke | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!