Aluspray Perfect, for metall
Aluspray Perfect, for metall
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Akrylat/alkyd-kombinasjon |
Innhold | 400 ml |
Farge | Aluminiumsfarget |
Vekt av innhold | 410 g |
Herdetid | 8 h |
Tørrsjiktstykkelse (første bevegelse frem og tilbake) | 50 µm |
Betingelser for fullstendig herding | Ved anbefalt lagtykkelse |
Tetthet | 1,15 g/cm³ |
Min./maks. tid for støvtørr | 20-30 min |
Min. tid for støvtørr | 20 min |
Maks. tid for støvtørr | 30 min |
Betingelser for tid for støvtørr | ved anbefalt tørking for beleggtykkelsen |
Min./maks. klemmekraft | 45-60 min |
Min. klemmekraft | 45 min |
Maks. klemmekraft | 60 min |
Betingelser for klemmekraft | ved anbefalt lagtykkelse |
Maks. temperaturbestandighet | 250 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 25 °C |
Min. flammepunkt | -97 °C |
Kan overmales/overlakkeres etter | Betinget, innledende testing nødvendig |
Gittersnitt | MAN 0-1 |
Gittersnittbetingelserr | i henhold til DIN 53151 |
Kan punktsveises | Nei |
AOX-frI | Ja |
Underlag med god klebeevne | Tre |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.