Aluminiumwinkel
Winkel Aluminium
WNKL-AL-PLV-NUT10-41X41X42MM
Art.-Nr. 4952600384
EAN 4099618899515
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Materialstärke (s1) | 9,5 mm |
Länge (l1) | 41 mm |
Breite (b1) | 42 mm |
Höhe (h1) | 41 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Aluminiumfarben |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
