Aluminiumventil für sens.it-Sensor RS3 433 MHz
Ventil für Alligator-sens.it RS3 mit Alu-Ventil
ERSAVENT-UNI-RFNDRK-SENS.IT-43LMS-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bewährte Qualität, die in der Erstausrüstung verwendet wird.
Patentierte Kugelkalotten-Konstruktion
Ermöglicht die Verwendung dieser Ventil-/Sensor-Variante in nahezu allen auf dem Markt befindlichen Stahl- und Aluminiumräder
Dauerhaft gegen Korrosion geschützte Aluminiumlegierung
Zusätzliche Eloxalbeschichtung
Hinsichtlich Funktionalität und Qualität den heutigen Originalsensoren ebenbürtig
Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerth.de/rdks
Datenblätter(X)
Werkstoff Ventil | Aluminium |
Geschwindigkeit max. | 250 km/h |
Anziehdrehmoment – Schraube nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 3.3 Nm |
Anziehdrehmoment – Überwurfmutter nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 3.3 Nm |
Lieferumfang | Ventilkörper mit Dichtung, Sechskantmutter, Ventilkappe, M5 Schraube, Montagestift |
Farbe | Silber |