Aluminiumtrennblech für Schubladen
Trennblech für Schublade
TRENNBL-(F.SL-MSML-90/380)-TS509
Art.-Nr. 096341 047
EAN 4065233106208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TS509 |
Höhe | 74 mm |
Tiefe | 295 mm |
Passend für Schublade | MSML 90/380 |
Produktgewicht (per Stück) | 0,050 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminiumlegierung, ALMG3 |