Aluminiumtrennblech für Schubladen
Trennblech für Schublade
TRENNBL-(F.SL-MSML-180/450)-TS618
Art.-Nr. 096341 050
EAN 4065233106215
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TS618 |
Höhe | 164 mm |
Tiefe | 365 mm |
Passend für Schublade | MSML 180/450 |
Produktgewicht (per Stück) | 0,080 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminiumlegierung, ALMG3 |