Aluminiumshåndtak 1 495 mm
Langt alum.håndtak
ALUMINIUMSKAFT Ø22 MM 150CM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dette ergonomiske, lange håndtaket er laget av aluminium med robust og slagfast plast med godt grep, noe som sikrer praktisk og funksjonell bruk.
Materiale | Aluminium |
Lengde | 1495 mm |
Høyde | 31 mm |
Diameter | 28 mm |
Maks. temperaturområde | 50 °C |