Aluminiumlochblech
Aluminiumlochblech
LOBL-FZG-ALU-ALUB3
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Als Aufnahme für Lochblechhaken
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ALUB3 |
Breite | 1250 mm |
Höhe | 1 mm |
Länge | 2500 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |