Aluminiumlochblech
Aluminiumlochblech
LOBL-FZG-ALU-ALUB2
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Als Aufnahme für Lochblechhaken
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ALUB2 |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Länge | 2000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 7,200 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |