Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminiumdosenhalter

Dosenhalter aus Aluminium
DOHALT-FZG-DH5-WANDMONTAGE

Art.-Nr. 096380 818

EAN 4052703305421

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminiumdosenhalter

Art.-Nr. 096380 818
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
Zur Wandmontage oder zur Montage seitlich an der Fahrzeugeinrichtung
  • Zur Aufnahme von bis zu 5 Aerosoldosen

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DH5

Breite

350 mm

Höhe

121 mm

Tiefe

72 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,326 kg

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen