Aluminiumbox
Aluminiumbox
ALUBOX-DECKEL-D-153LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Geringes Eigengewicht
- Umlaufende Sicken und Profile garantieren eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- Stapelbar
- Umlaufende Gummidichtung schützt vor Umwelteinflüssen wie Spritzwasser, Staub und unangenehmen Gerüchen
- Kunststoffummantelte, selbst einklappende Sicherheitshandgriffe
- Integrierte Fangbänder
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 1150 x 350 x 381 mm |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1182 x 385 x 410 mm |
Volumen | 153 l |
Werkstoff | Aluminium |
Materialstärke | 1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!