Aluminium sjorrail voor steunframes
Vliegtuigrail aluminium slank voor steunframe
SJORRAIL-FZG-ALU-SCHM-ZIJSTANDAARD
Art.-nr. 096381 687
EAN 4099618672200
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan aan één kant worden ingekort (minimumlengte 390 mm)
- Inclusief twee afdekkappen per rail als randbescherming
- Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
- Geschikt voor steunframes (zijstaander en middenstaander)
Set bestaat uit twee rails. Niet geschikt voor sjorbanden. Raadpleeg de aanvullende producten voor geschikte spanbanden.
Datasheets(X)
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 11 mm |
Lengte | 990 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,500 kg |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Materiaal | Aluminium/aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!