Alumínium lekötőlap
Alumínium lekötőlap, szimpla
ALUMÍNIUM RÖGZÍTŐTALP AZPL
Cikksz. 096380 216
EAN 4011231880244
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sokféle szállítási feladathoz
- Egyetlen lekötési pontként a lekötőszemek számára
- 500 daN terhelésre bevizsgálva
- Rögzítőanyagokkal együtt
Adatlapok(X)
![]() | |
Típus leírás | AZPL |
Szélesség | 44 mm |
Magasság | 10 mm |
Hosszúság | 44 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,030 kg |
Szín | Alumíniumezüst |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!