Alumínium kézi targonca siklótalppal
Alumínium kézi targonca lépcs. hajlított vázzal
Cikksz. 0962400113
EAN 4048539433131
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tartósan hegesztett alumínium konstrukció
- Alumínium cső, Ø 25,0 x 2 mm
- 4 mm vastag alumínium lemezből készült alaplemez
- Poliuretán vagy levegős kerekek műanyag keréktárcsákkal és görgőscsapágyakkal
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
- A lépcsőjáró siklótalpak kapcsokkal rögzülnek, és szükség szerint cserélhetők
Adatlapok(X)
Lapátszélesség | 300 mm |
Lapátmélység | 200 mm |
Lapát vastagsága | 4 mm |
Teherbírás | 150 kg |
Kerékátmérő | 260 mm |
Kerékszélesség | 85 mm |
Kerék anyaga | Poliuretán |
Magasság | 1175 mm |
Fogantyúmagasság | 1050 mm |
Szélesség | 480 mm |
Mélység | 490 mm |
Csőfalvastagság | 2 mm |
Csőátmérő | 25,0 mm |
Talicska teknő anyaga | Alumíniumlemez |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!