Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Alumínium kéz targonca

Alumínium kéz targonca

Cikksz. 0962400109

EAN 4048539433049

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Alumínium kéz targonca

Cikksz. 0962400109
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
Vertically welded tubes on the back enable bagged items and smaller objects to be transported
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lapátszélesség

345 mm

Lapátmélység

170 mm

Lapát vastagsága

4 mm

Teherbírás

150 kg

Kerékátmérő

260 mm

Kerékszélesség

85 mm

Kerék anyaga

Poliuretán

Magasság

1100 mm

Fogantyúmagasság

1100 mm

Szélesség

510 mm

Mélység

460 mm

Csőfalvastagság

2 mm

Csőátmérő

25,0 mm

Talicska teknő anyaga

Alumíniumlemez

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Poliuretán kerék műanyag keréktárcsával kézi targoncákhoz és zsákhordó kocsikhoz

KERÉK-TÖMÖR-PU-260MM-BS22MM