Aluminium hook-in step for wide rung
Aluminium hook-in step for wide rung
Ürün no. 0962931918
EAN 4062856368563
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum / alüminyum |
Genişlik | 270 mm |
Derinlik | 268 mm |
TRBS 2121-2'ye göre standart alan | Evet |
Maks. yükleme ağırlığı | 150 kg |
Basamak genişliği için maks. | 44 mm |
Basamak yüksek maks. için | 44 mm |
Basamak mesafesi için | 280 - 285 mm |